※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
黄銅ビクターチェーン真鍮30m 線径2mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10237517
品番
2.0-VBR
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
銅と亜鉛を主成分とした合金で鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
使用荷重(kN)
0.20
用途
装飾用チェーンとして
トラスコ品番
849-0213
材質/仕上
黄銅/バレル研磨仕上げ
質量(kg)
2.91
寸法d(mm)
2.0
寸法W(mm)
5.5
寸法P(mm)
28.0
チェーン線径(Φmm)
2.0