※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライディングクローザー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10237754 品番NSC-CB23-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥53,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス部材と機密性の高いシール構造の採用で浴室などの高湿度環境下でも長期間安定して使用することが可能です。
エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。
簡単操作で左右兼用を実現しています。
ドライバーなどで簡単に施工・閉じ速度の調整ができます。

用途水平式浴室用軽量建具用 仕様【引込バネ】PS-B02 トラスコ品番848-9959 制御方式流体摩擦抵抗方式 方式【閉駆動方式】ゼンマイバネ方式 最大ストローク(mm)1500 耐久性開閉100万回以上 適合扉幅(mm)1200〜1600 適合扉質量(kg)10〜30 初動開扉力(N)3.5〜4.6 レール長さ(m)3.1 制動時間(秒)7〜11秒(開扉距離900mm時)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10237754 NSC-CB23-31 10237772 NSC-CB48-31 スライディングクローザー 日東工器 スライディングクローザー 日東工器 1個 41,980 税込46,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする