※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
ダイケンの 建具金物
ダイケンの ドア・扉金物
ダイケンの ドアクローザー
開戸引き込み装置 エコキャッチ 左開き用 シルバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10238384
品番
ECR-30LS
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
色
シルバー
適合扉質量(kg)
12〜30
仕様
左開き用
トラスコ品番
848-9895
幅(mm)
136
高さ(mm)
33
質量(g)
0.457
奥行(mm)
46
アズワン品番
64-8498-61