※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
4号ステンレスドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10239014
品番
4S-4WH-BN
参考基準価格(税別)
¥25,490
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
車軸をベアリングで受ける事で扉を軽く開閉できます。
仕様
扉重量250kgまで(2個吊り)
トラスコ品番
479-9135
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1.32
適合レール
4号
吊車
複車