※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
5号ステンレスドアハンガー用複車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10239267
品番
5S-4WH
参考基準価格(税別)
¥86,660
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
主に直線レールに使う車です。
トラスコ品番
498-3181
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
2.4
適合レール
5号
耐荷重(kg/個)
250
吊車
複車