※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス A型シンブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10240834 品番 KSA-14
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

端末加工するワイヤーコースとして使います。

寸法A(mm)14 寸法D(mm)38 寸法B(mm)17 寸法T(mm)78 適合ロープ径(Φmm)14 用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます 仕様JIS2802準拠 トラスコ品番849-1758 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)149 タイプJIS2802準拠 種類シンブル 表面処理(本体)バレル研磨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする