※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用シンブル
ステンレス A型シンブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10240852
品番
KSA-8
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
端末加工するワイヤーコースとして使います。
寸法A(mm)
8
寸法D(mm)
22
寸法B(mm)
10
寸法T(mm)
48
適合ロープ径(Φmm)
8
用途
ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます
仕様
JIS2802準拠
トラスコ品番
849-1761
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
34
タイプ
JIS2802準拠
種類
シンブル
表面処理(本体)
バレル研磨