※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス OPMMリング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10241385 品番 OP-10
参考基準価格(税別)¥9,880 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

連結部分を回転させることにより、太いロープなどにも容易にセットできます。

寸法L(mm)70 寸法D(mm)10 寸法E(mm)12.5 寸法B2(mm)22 寸法B1(mm)30 用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2097 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g)184 種類リングキャッチ 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)9.80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする