※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
ステンレス OPMMリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10241394
品番
OP-13
参考基準価格(税別)
¥14,690
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
連結部分を回転させることにより、太いロープなどにも容易にセットできます。
寸法L(mm)
84
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
15.5
寸法B2(mm)
27.5
寸法B1(mm)
34
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番
849-2098
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
質量(g)
329
種類
リングキャッチ
表面処理(本体)
電解研磨
使用荷重(kN)
19.60