※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の 船舶係留
水本機械製作所の その他係留用品/金具
ステンレス クロスビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10244054
品番
XB-170
参考基準価格(税別)
¥35,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
寸法T(mm)
170
用途
桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする
トラスコ品番
849-3214
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ
質量(kg)
1
寸法L(mm)
100
寸法d(mm)
11
寸法t(mm)
6
寸法D(mm)
51
寸法D1(mm)
19
寸法W(mm)
180
寸法P(mm)
70
仕上
バフ研磨