※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス スイベル 線径8mm長さ90mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10244553 品番MS-8
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

回転するのでねじれを取り除きます。

使用荷重(kN)2.45 材質ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 用途中心部分が回転し、よりとりとして使用 トラスコ品番849-1996 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)124 寸法L1(mm)90 寸法A(mm)8 寸法D(mm)8 寸法L2(mm)21 寸法W1(mm)35 寸法W2(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする