※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の スイベル・サルカン
ステンレス スイベルアイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10244578
品番
MSE-10
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
849-2003
質量(g)
99
寸法L1(mm)
57
寸法A(mm)
13
用途
捻じれのしょうじるところに、ボルト・ナット等で固定をし、ご使用下さい
寸法D(mm)
10
寸法L2(mm)
35
寸法W1(mm)
44
寸法W2(mm)
24