※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の スイベル・サルカン
ステンレス スイベルアイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10244596
品番
MSE-8
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
849-2005
質量(g)
52
寸法L1(mm)
45
寸法A(mm)
8.5
用途
捻じれのしょうじるところに、ボルト・ナット等で固定をし、ご使用下さい
寸法D(mm)
7.5
寸法L2(mm)
29
寸法W1(mm)
35
寸法W2(mm)
20