※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用Sカン
ステンレス スーパーロングSカン 5ミリ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10244858
品番
SPF-1800
参考基準価格(税別)
¥5,410
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
片側がフックになっています。
トラスコ品番
849-2786
質量(g)
296
寸法L1(mm)
1800
寸法L2(mm)
1790
用途
ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
寸法H(mm)
50
寸法D(mm)
5
材質(キャップ)
PVC
寸法R(mm)
8.5
寸法W1(mm)
21
寸法W2(mm)
19.5
寸法S1(mm)
13
寸法S2(mm)
17
使用荷重(kN)
0.15