※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ターンキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10245366 品番 OTC-5
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

連結部分を90°回転させることにより、間口が広く、太いものも容易にセットできます。

トラスコ品番849-2112 質量(g)40 寸法L(mm)75 寸法D(mm)5 寸法E(mm)5.4 用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質ステンレス 種類リングキャッチ 寸法B2(mm)45 寸法B1(mm)48 使用荷重(kN)0.39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする