※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用ラウンドアイ
ステンレス ネジ込みラウンドアイ(アンカープラグ付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10246154
品番
RB-5
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
アンカープラグが付いています。
座部分が円形です。
寸法H(mm)
19
ねじ径
M-6
ドリル径(Φmm)
11
寸法A(mm)
33
寸法D(mm)
5
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として
トラスコ品番
849-2332
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
35
種類
ラウンドアイ
寸法B(mm)
21
寸法T(mm)
2.5
寸法W(mm)
15
寸法h(mm)
11.5
表面処理(本体)
電解研磨
使用荷重(kN)
0.15