※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
ステンレス ネジ止めリングキャッチ 線径4mm長さ34mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10246215
品番
SHM-4
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。
ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番
849-2706
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
11
タイプ
両ねじタイプ
種類
リングキャッチ
寸法L(mm)
34
レンチサイズ(mm)
1.5
寸法S(mm)
6.5
寸法D(mm)
4
寸法E(mm)
4.4
寸法B2(mm)
9.5
寸法B1(mm)
11
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.49