水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用カラビナ
ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付) 線径4mm長さ40mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10247308
品番
PK-4
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
ハズレ止め付ですので、安心です。
寸法L(mm)
40
寸法S(mm)
7
寸法D(mm)
4
寸法W(mm)
12
使用荷重(kN)
0.20
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番
849-2190
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
10
種類
カラビナ
表面処理(本体)
バレル研磨