※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT-S ステンレス ボートハッカー 水本機械製作所 10247606 BT-S ステンレス ボートハッカー 水本機械製作所 10247606

ステンレス ボートハッカー

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10247606 品番 BT-S
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥3,399
販売価格(税別)
3,090

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

質量(g)92 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質ステンレス(SUS304) 仕上バレル研磨 寸法D(mm)53 寸法L(mm)160 寸法W(mm)84 寸法d(mm)4 寸法C(mm)18 寸法t(mm)11.5 用途棒に取り付けて、ボートを引き寄せる道具として使用します トラスコ品番849-1166

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:307

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10247615
2021-10-19
用途:
しっかりした作りで、とても良い
サービス業

手持ちのステンレスパイプに取り付けました!しっかりした作りでとても満足しています!

対象商品:
10247624
2019-06-05
用途:
船舶の離着岸
その他業種

ボルトで竿に固定することから、穴を増やして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする