ライト精機
ライト精機の ドリル
ライト精機の 木工用
ライト精機の 木工用ビット・カッター
トリマー・ルータービットヒョータン面(コロ付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10248743
品番
TR-11
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
SUPER トリマ・ルータービット
シャンク径(Φmm)
6
全長L(mm)
40
刃長(mm)
10
用途
トリマ用
寸法A(mm)
20
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
10
呼称
2分