ライト精機
ライト精機の ドリル
ライト精機の 木工用
ライト精機の 木工用ビット・カッター
トリマー・ルータービットヒョータン面(コロ付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10248752
品番
TR-12
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
SUPER トリマ・ルータービット
シャンク径(Φmm)
6
全長L(mm)
42
刃長(mm)
12
用途
トリマ用
寸法A(mm)
26
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
12
呼称
3分