※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ボルト
水本機械製作所の Uボルト・コ型ボルト
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ27mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10249882
品番
UK-8M10A
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
トラスコ品番
849-3089
用途
配管用鋼管の固定、締め付けに使用
材質
ステンレス
質量(g)
31
寸法L(mm)
38
ねじ径
M8
ねじ長さ(mm)
24
寸法D(mm)
7.1
寸法T(mm)
24
寸法W(mm)
27