※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ40mm

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10250056 品番 UK-10M20A
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。

ねじ長さ(mm)30 ねじ径M10 材質ステンレス 用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用 トラスコ品番849-3060 質量(g)66 寸法L(mm)51 寸法D(mm)8.9 寸法T(mm)30 寸法W(mm)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10250056
2023-05-21
用途:
吊り下げ用
製造業

手軽に太い20A用を買えるのが良い、商社経由だと色々面倒なので

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3132:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする