背金付土間鏝 木柄

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 10250283 品番 11504200011
参考基準価格(税別)¥7,020 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
寸法(縦×横)(mm)420×98〜115 材質鋼/本焼 厚さ(mm)0.6 サイズ(mm)420

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:470

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10250265
2015-04-24
用途:
ならし
株式会社米沢マエタ 様

取っ手が、とれやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
10250274
2015-05-07
用途:
コンクリート均し

0.8oと書いてあったので購入したのに購入してみたら0.5oぐらいしかなく、最近知り合いの左官屋さんに見せたら0.5oと言われた左官屋さんの0.7oの鏝の方が厚かった。だまされた気持ちです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ありませんでした。厚みが0.6mmに変わっていましたので、商品情報を変更いたしました。貴重なご意見ありがとうございました。

対象商品:
10250265
2014-08-02
用途:
コンクリートのコテ均し
製造業

コテ板と背金の接合が弱く1ヶ月も経たないうちに先端の方から剥げ始めた。プロ向きではない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする