福寿 ステンレス仕上鏝

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 10250773 品番 12301500040
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

しなりが違う
背金が違う
強度が違う
塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。
先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現
背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました
接着強度<約2倍以上アップ>

用途
珪藻土等の薄塗り仕上に。
◎仕上塗り:細かい部分の仕上げ塗り/ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し
○波消し:波(塗りムラ)消し
材質ステンレス 板厚(mm)0.3 サイズ(mm)150

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:474

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10250773
2017-07-11
用途:
漆喰を塗るのに使いました
農・林・水産業

210と150を購入しました。よく、しなるので大変塗りやすかったです。
お手頃な価格で使いやすく、よい買い物でした!

対象商品:
10250782
2016-08-05
用途:
補修用

安いので何度か購入しましたが剥がれました。

対象商品:
10250782
2016-11-01
用途:
モルタル補修
製造業

しなり具合はまずまずでしたが、背金が取れやすいです。

対象商品:
10250773
2013-03-03
用途:
平金が柔らかいふつうのステンレスです。

価格相応の商品で使いにくいです。
すぐに曲がります。

対象商品:
10250782
2011-10-29
用途:
壁 漆喰塗り
シャフトセキュリティシステム 様 (建設業・工事業)

値段の割りに意外と使用感が良い しなり具合もちょうど良い 耐久性は、まだわかりません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする