曜日別特売
12302100040 福寿 ステンレス仕上鏝 カネシカ 10250791

福寿 ステンレス仕上鏝

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(mm)210
内容量1丁注文コード10250791品番12302100040
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

しなりが違う
背金が違う
強度が違う
塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。
先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現
背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました
接着強度<約2倍以上アップ>

用途
珪藻土等の薄塗り仕上に。
◎仕上塗り:細かい部分の仕上げ塗り/ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し
○波消し:波(塗りムラ)消し
材質ステンレス板厚(mm)0.3サイズ(mm)210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10250773
2017-07-11
用途: 漆喰を塗るのに使いました
農・林・水産業

210と150を購入しました。よく、しなるので大変塗りやすかったです。
お手頃な価格で使いやすく、よい買い物でした!

対象商品 : 10250782
2016-08-05
用途: 補修用

安いので何度か購入しましたが剥がれました。

対象商品 : 10250782
2016-11-01
用途: モルタル補修
製造業

しなり具合はまずまずでしたが、背金が取れやすいです。

対象商品 : 10250773
2013-03-03
用途: 平金が柔らかいふつうのステンレスです。

価格相応の商品で使いにくいです。
すぐに曲がります。

対象商品 : 10250782
2011-10-29
用途: 壁 漆喰塗り
シャフトセキュリティシステム建設業・工事業

値段の割りに意外と使用感が良い しなり具合もちょうど良い 耐久性は、まだわかりません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする