※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス 係船環MI型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
250
250
300
350
400
呼び径d
16
16
19
22
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10251307
品番
MI-16
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。
用途
桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする
呼び径d
16
トラスコ品番
849-1942
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(kg)
1.8
寸法L(mm)
250
寸法D2(mm)
40
寸法W(mm)
136
仕上
バレル研磨
リング内径(Φmm)
D1:120
寸法R(mm)
32
使用荷重(kN)
9.8
呼び径d(mm)
16