※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス 係船環MI型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
350
250
300
350
400
呼び径d
22
16
19
22
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10251325
品番
MI-22
参考基準価格(税別)
¥35,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。
用途
桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする
呼び径d
22
トラスコ品番
849-1944
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(kg)
4.9
寸法L(mm)
350
寸法D2(mm)
50
寸法W(mm)
172
仕上
バレル研磨
リング内径(Φmm)
D1:175
寸法R(mm)
44
使用荷重(kN)
19.6
呼び径d(mm)
22