MSL-16 ステンレス 係船環MSL型 水本機械製作所 10251508

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 係船環MSL型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径d16
内容量1個注文コード10251508品番MSL-16
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。

用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする呼び径d16トラスコ品番849-2006材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(kg)2寸法L1(mm)450寸法A(mm)70寸法B(mm)64寸法D2(mm)40寸法L2(mm)100寸法W(mm)96仕上バレル研磨リング内径(Φmm)D1:120使用荷重(kN)9.8呼び径d(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする