※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイボルト
ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10252384
品番
IBF-16M
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
60
寸法A(mm)
30
ねじ径(mm)
M-16
寸法D(mm)
12.5
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
トラスコ品番
849-1586
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
200
ねじ径
M-16
表面処理
バレル研磨
寸法B(mm)
27
使用荷重(kN)
4.41