※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイボルト
ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10252393
品番
IBF-20M
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
71
寸法A(mm)
35
ねじ径(mm)
M-20
寸法D(mm)
16
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
トラスコ品番
849-1587
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
380
ねじ径
M-20
表面処理
バレル研磨
寸法B(mm)
30
使用荷重(kN)
6.18