※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用Sカン
ステンレス 豆Sカン 全長30mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10252585
品番
SJ-30
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥107
販売価格(税別)
¥
97
バスケットに入れる
Sカンの先端が閉じているのが特徴です。
捻ってチェーン・ロープなどを組み込むことができます。
使用荷重(kN)
0.07
トラスコ品番
849-2729
質量(g)
4
寸法D(mm)
3
寸法L2(mm)
24
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等のジョイントに
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類
Sカン
寸法L1(mm)
30
寸法W1(mm)
16
寸法W2(mm)
10
表面処理(本体)
バレル研磨