曜日別特売
K-715 スクレイパー PRO-200 神沢 10253031

スクレイパー PRO-200

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10253031品番K-715
参考基準価格(税別)¥2,080販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

クリップ付きスライドヘッドなので、ワンタッチで刃の収納ができます。
刃の交換はダイヤル式なので工具不要
替刃3枚付(厚刃)

用途軽作業用。ガラス・タイルなどの表面の汚れ、付着物はがし、Pタイルはがし、壁紙・クロス・ペンキはがしなどに。ハツリ作業可能刃幅(mm)18全長(mm)200刃厚(mm)0.5材質(刃)SK-2刃渡り(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10253031
2017-10-23
用途: シール剥がし

このタイプは刃が厚刃と薄刃の両方使用でき、刃の交換もワンタッチで出来使いやすくてとても満足している。

1が参考にしています
対象商品 : 10253031
2017-10-26
用途: コンクリート面のノロ等の除去
丹澤建設工業株式会社

この手のスクレーパーは初めて使ってみたが、けっこうよく取れる。もっと早く使ってみればよかった。ただ、もう少し長い方が力が入ってよかったかも。

対象商品 : 10253031
2016-03-31
用途: コンクリートをモルタルで補修した際にこれで削り取る

もっと柄の長いものを持っていたが、作業場所によっては短いものの方が使いやすくこれを購入。コンクリートの気泡などをモルタルで埋めた際に乾燥後これで削り落として均してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする