水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
ステンレス 枠式ターンバックルJ&J
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10253215
品番
TB-6J
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
10
ねじ径
W1/4
寸法d(mm)
10
寸法L1(mm)
140
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番
849-2936
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
140
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
80
寸法L2(mm)
195
寸法W(mm)
19
使用荷重(kN)
1.18