水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M12
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10253337
品番
TB-12M
参考基準価格(税別)
¥4,270
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
枠式ターンバックルの枠のみです。
フックを組替えて使用できます。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)
200
寸法W(mm)
34
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番
849-2898
質量(g)
340