レザーソー折込

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10253451 品番810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,180
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる用途に対応!!
横挽目に縦挽目を均等に配置することにより、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能になりました。
木目や材料に応じた切削効力を発揮し、美しい切り口とスムーズな切れ味で、一般木材から塩ビパイプまで、あらゆる用途に対応できます。

ピッチ(mm)2.2(寸14枚目) 刃長(mm)200 板厚(mm)0.7 種別万能目 用途一般木材・合板・集成材・生木・竹・塩ビパイプ トラスコ品番769-1882 全長(mm)420 質量(g)190 折込 切り幅(mm)1.05

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:411

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10253451
2013-12-22
用途:
t竹を切るのに使ってます。

裏山に竹が生い茂るので、これで切り倒しています。意外と切れ味が長続きしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする