曜日別特売
替刃S-154 SELECT200 生木替刃 レザーソー 10253521

SELECT200 生木替刃

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード10253521品番替刃S-154
参考基準価格(税別)¥1,930販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

SELECTシリーズの替刃が装着可能。
工具不要の替刃システム。
サビに強い特殊表面処理。
耐久性抜群の衝撃焼入。

用途
枝木・樹木・果樹
刃長(mm)200トラスコ品番769-2145ピッチ(mm)2.6~3.5板厚(mm)0.8突切り幅(mm)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10253521
2022-01-18
用途: ミカン木の剪定作業時
久保田電気保安事務所電気・ガス・熱供給・水道業

切れ味が落ちて、替刃を探しても見つからず困っていた。軽量で使いやすい鋸なので、何としても捨てる気にならず。モノタロウさんにすがった。早速送って頂き、感謝しています。
すぐに、替刃を交換して使っています。切れ味が戻り、作業が一段と進んでいます。ありがとうございました。

対象商品 : 10253521
2019-02-27
用途: みかん農家です。柑橘の剪定に使います。
農・林・水産業

生木の剪定作業に適していると思います。太い枝も、斜め切りもスムーズに切れます。

対象商品 : 10253521
2017-12-01
用途: 果汁木の選定に使用しています
農・林・水産業

ケースのバンド部が少し弱いように思います、バンド部が切れます。

対象商品 : 10253521
2015-01-28
用途: 剪定
建設業・工事業

何種類かある、他の替刃も取り扱っていただければ助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする