レザーソー折込 替刃

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード10253817 品番S-811
在庫数量:残り14点
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別) アウトレット
¥1,5981,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
用途
一般木材・合板・集成材・生木・竹・塩ビパイプ
生木・一般木材
刃長(mm)200 ピッチ(mm)2.6〜3.5 種別荒目 板厚(mm)0.8 切り幅(mm)1.12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:411

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10253826
2017-07-12
用途:
庭木の剪定作業
工房「木馬とキッチン」 様

切れ味は良い。耐久性もかなりあって満足。折り込み時にケースにひっかるのが難点。

対象商品:
10253817
2016-11-16
用途:
庭木剪定

切れ味よく愛用していますがもう少し安いと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする