レザーソー
レザーソーの のこぎり
レザーソーの のこぎり替刃
レザーソーの 片刃鋸用
レザーソー折込 替刃
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
10253826
品番
S-812
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
250
ピッチ(mm)
2.5(寸12枚目)
用途
一般木材・合板・集成材・生木・竹・塩ビパイプ
トラスコ品番
769-2498
種別
万能目
質量(g)
48
板厚(mm)
0.8
切り幅(mm)
1.13