※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス強力丸棒貫抜

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10254396 品番 S-600-120
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
材質ステンレス(SUS304) 、仕上:電解研磨 付属品ステン皿タッピング 5×40 トラスコ品番811-0948 寸法(mm)22Φ×1200 質量(kg)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする