※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の ドア・扉金物
MK(丸喜金属本社)の 丁番
ステンレスリベット丁番
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10255272
品番
S-120-760
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
長さ(mm)
76
トラスコ品番
811-0934
寸法(mm)
76
質量(g)
180
板厚(mm)
2.9
材質
ステンレス(SUS304) 、仕上:HL
種類
平丁番
横(mm)
76
ねじ穴数
0