MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の ドア・扉金物
MK(丸喜金属本社)の 丁番
マリック KJ旗丁双 HL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10255376
品番
S-515-100
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
長さ(mm)
102
材質
ステンレス(SUS304) 、仕上:HL
トラスコ品番
811-0852
寸法(mm)
102
質量(g)
250
種類
旗丁双
横(mm)
100
ねじ穴数
8