※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マリックKJ旗丁双 金色

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10255543 品番 S-309-124
参考基準価格(税別)¥6,620 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
長さ(mm)127 材質ステンレス(SUS304) 、仕上:金色 トラスコ品番811-0821 寸法(mm)127 質量(g)338 種類旗丁双 横(mm)100 ねじ穴数8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする