※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の ドア・扉金物
MK(丸喜金属本社)の 丁番
鉄リベットヒンジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10255674
品番
N-700-120
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
127.0
寸法B(mm)
122.5
寸法C(mm)
4.5
寸法H(mm)
Φ9.5
寸法T(mm)
19.0
長さ(mm)
127.0
幅(mm)
122.5
板厚(mm)
4.5
トラスコ品番
811-0782
寸法(mm)
127
材質/仕上
鋼板/生地ミガキ
質量(g)
760
耐荷重(kg)
(2枚吊)60、(3枚吊)72
ねじ穴数
0