※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の ドア・扉金物
MK(丸喜金属本社)の 丁番
鉄リベットヒンジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10255683
品番
N-700-150
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
152.5
寸法B(mm)
149.5
寸法C(mm)
5.0
寸法H(mm)
Φ11.1
寸法T(mm)
21.0
長さ(mm)
152.5
幅(mm)
149.5
板厚(mm)
5.0
トラスコ品番
811-0783
寸法(mm)
153
材質/仕上
鋼板/生地ミガキ
質量(kg)
1
耐荷重(kg)
(2枚吊)75、(3枚吊)90
ねじ穴数
0