※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の ドア・扉金物
MK(丸喜金属本社)の 丁番
鉄リベットヒンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10255692
品番
N-700-510
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
寸法A(mm)
51.0
寸法B(mm)
51.0
寸法C(mm)
2.7
寸法H(mm)
Φ5.3
寸法T(mm)
11.0
長さ(mm)
51.0
幅(mm)
51.0
板厚(mm)
2.7
トラスコ品番
811-0784
寸法(mm)
51
材質/仕上
鋼板/生地ミガキ
質量(g)
80
耐荷重(kg)
(2枚吊)15、(3枚吊)18
ねじ穴数
0