※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の ドア・扉金物
MK(丸喜金属本社)の 丁番
鉄リベットヒンジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10255717
品番
N-700-760
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
寸法A(mm)
76.0
寸法B(mm)
75.0
寸法C(mm)
3.3
寸法H(mm)
Φ7.3
寸法T(mm)
14.0
長さ(mm)
76.0
幅(mm)
75.0
板厚(mm)
3.3
トラスコ品番
811-0786
寸法(mm)
76
材質/仕上
鋼板/生地ミガキ
質量(g)
210
耐荷重(kg)
(2枚吊)25、(3枚吊)30
ねじ穴数
0