※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の 建具金物
水本機械製作所の ドア・扉金物
水本機械製作所の 丁番
ステンレス デッキヒンジ 隙間8mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10255814
品番
DH-1
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
寸法L(mm)
63
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
用途
ヨット・シップ・ボート用
トラスコ品番
848-9730
質量(g)
108
寸法H(mm)
43
寸法d(mm)
5
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
19