※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ハンガーユニットD型 53mm×53mm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10256033 品番B-852
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。

材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ) 用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 付属品ステンレス皿木捻子 トラスコ品番848-9719 質量(g)93 寸法L(mm)53 寸法H(mm)11 寸法d(mm)4.2 寸法L1(mm)31 寸法A(mm)55 寸法B(mm)52 寸法D1(mm)2.0 寸法D2(mm)6 寸法W(mm)53 寸法W1(mm)26.5 使用荷重(kN)0.15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10256033
2016-09-29
用途:
家畜車に付けて、馬をつなぎます。
石川牧場 様

ステンレスなので、サビにくいから、いいと思います。ステンレスなので、強いから、いいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする