※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の 建具金物
水本機械製作所の 鍵・錠前
水本機械製作所の 空錠・ハンドル単体
ステンレス 片面ドア取手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10258255
品番
HOB-19-250
参考基準価格(税別)
¥8,850
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
849-0010
質量(g)
200
寸法L(mm)
269
寸法H(mm)
49
ねじ径
M-6
寸法D(mm)
19
寸法P(mm)
250
取手
取手